Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 25A/440V D02GR44V25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 25A/440V D02GR44V25
D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 25A/440V D02GR44V25
Artikel-Nr.:
     3517A-75185811
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R200713
EAN/GTIN:
     4086500009886
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung

D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 25A/440V D02GR44V25

Das D-Sicherungssystem ist die erste Generation von Schraubensicherungssystemen in der deutschen DIN-Norm. Es wird immer noch in vielen Installationen verwendet. Dieses D-System umfasst die Größen DII, DIII, DIV, DV. Das Sicherungssystem D0 ist das modernste Schraubensystem der deutschen DIN-Norm. Dieses System umfasst die Größen D01, D02 und D03. Diese ultraschnell wirkenden D & D0-Bereiche gR sind dem Halbleiterschutz in Anwendungen gewidmet, in denen Sicherungseinsätze für nicht geschulte Personen zugänglich sind und auch von diesen geändert werden können.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
gelb
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,03*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,18*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 4,57*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,4975*
€ 5,7275*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,92*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.