Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75205539 Herst.-Nr.: LADN11 EAN/GTIN: 3389110383836 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter 1S 1Ö LADN11 TeSys Hilfsschalterblöcke, unverzögert. Hilfsschalterblock, Schraubanschluss. Hilfsschalter 1 S + 1 Ö, Montage Frontseitig, Verwendung LC1D/LC1F. Mit Schraubklemmen, frontseitig aufrastbar. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Frontbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 3,54* | € 4,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,94* | € 5,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,91* | € 6,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,94* | € 6,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,03* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|