Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul RM 131/24 (51301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaismodul RM 131/24 (51301)
Relaismodul RM 131/24 (51301)
Artikel-Nr.:
     3517A-75210929
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     51301
EAN/GTIN:
     4048879027687
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Relaismodul
murr elektronik industrierelais

Relaismodul RM 131/24 (51301)

RM 131/24 Ausgangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A 3 Schließer-1 Öffner - 22,5 mm Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Breite:
22,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,56*
€ 89,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,04*
€ 90,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,90*
€ 97,13*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,69*
€ 98,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,04*
€ 99,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.