Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 51301 Industrierelais Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 5A 3 Schließer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y706872
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     51301
EAN/GTIN:
     4048879027687
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Relaismodul
murr elektronik industrierelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
102 mm
Breite:
22.5 mm
Mechanische Lebensdauer:
1000000 Schaltspiele
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
51301
Temperaturbereich:
-20 - +50 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
5 A
Max. Schaltleistung:
1000 VA
Besonderheiten:
mit Anzeige, LED
Abfallzeit:
15 ms
Ansprechzeit:
15 ms
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Murrelektronik, relais, koppelrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,56*
€ 89,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,04*
€ 90,00*
€ 5,46*
ab € 82,90*
€ 97,13*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,69*
€ 98,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,04*
€ 99,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.