Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schienen 30x10x160mm UM30V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CU-Schienen 30x10x160mm UM30V2
CU-Schienen 30x10x160mm UM30V2
Artikel-Nr.:
     3517A-75223763
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM30V2
EAN/GTIN:
     3250612666102
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 400a hager

CU-Schienen 30x10x160mm UM30V2

Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 30x10x160mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
400 A
Ausführung:
flach
Länge:
160 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,41*
€ 137,12*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,17*
€ 138,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,59*
€ 139,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,79*
€ 144,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 120,10*
€ 144,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.