Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorgerät f.Arbeitsstromausl. NZM-XCM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75234904
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229413
EAN/GTIN:
     4015082294137
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kondensatorschütz

Kondensatorgerät f.Arbeitsstromausl. NZM-XCM

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Kondensatorgerät 230V 50/60 Hz in Verbindung mit Arbeitsstromauslöser NZM..-XA208-250AC/DC. Gehäuse: Schutzart IP20. Nicht UL/CSA approbiert.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,44*
€ 198,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,08*
€ 199,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,43*
€ 209,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,51*
€ 217,86*
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 218,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
109665
ab € 933,35*
Zubehör
Eaton
109666
ab € 931,64*
Zubehör
Eaton
109667
ab € 1.149,24*
Zubehör
Eaton
109673
ab € 1.280,36*
Zubehör
Eaton
109677
ab € 990,22*
Zubehör
Eaton
109678
ab € 942,71*
Zubehör
Eaton
109682
ab € 991,00*
Zubehör
Eaton
109684
ab € 1.299,41*
Zubehör
Eaton
109686
ab € 1.296,74*
Zubehör
Eaton
109687
ab € 1.550,19*
Zubehör
Eaton
109690
ab € 1.212,48*
Zubehör
Eaton
109692
ab € 1.588,59*
Zubehör
Eaton
109693
ab € 1.583,72*
Zubehör
Eaton
109694
ab € 1.285,10*
Zubehör
Eaton
109695
ab € 1.362,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.