Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Arbeitsstromauslöser
>
Artikel
EATON NZM-XCM Arbeitsstromauslöser Kondensatorgerät 229413
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0083157
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
229413
EAN/GTIN:
4015082294137
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kondensatorschütz
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Kondensatorgerät 230V 50/60 Hz in Verbindung mit Arbeitsstromauslöser NZM..-XA208-250AC/DC. Gehäuse: Schutzart IP20. Nicht UL/CSA approbiert. Ermöglicht den sicheren Einsatz des Leistungsschalters als Maschennetzschalter im Bereich 0-110 % Un bei konstanter Abschaltzeit von 40ms. Bei fehlender Netzspannung liefert der eingebaute Kondensator für mindestens 12 Stunden die zum Betätigen des Arbeitsstromauslösers nötige Energie. Die Anordnung des Kondensatorgerätes erfolgt unabhängig vom Schalter. Kondensatorgerät auf der Seite der Einspeisung anschließen. Projektierungshinweis: Normalhilfsschalter (HIN) als Schließerkontakt in Reihe zur Spule des Arbeitsstromauslösers schalten! Normalhilfsschalter nicht im Lieferumfang enthalten. Verwendbar für: NZM1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
eaton kondensatorschütze
,
arbeitsstromauslöser
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,44*
€ 198,05*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,08*
€ 199,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,43*
€ 209,35*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,51*
€ 217,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 218,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
109665 - NZMC3-A320
Eaton
109665
ab € 933,35*
Zubehör
109666 - NZMC3-A400
Eaton
109666
ab € 931,64*
Zubehör
109667 - NZMC3-A500
Eaton
109667
ab € 1.149,24*
Zubehör
109673 - NZMH3-A320
Eaton
109673
ab € 1.280,36*
Zubehör
109677 - NZMC3-S320
Eaton
109677
ab € 990,22*
Zubehör
109678 - NZMC3-S400
Eaton
109678
ab € 942,71*
Zubehör
109682 - NZMN3-S400
Eaton
109682
ab € 991,00*
Zubehör
109684 - NZMH3-S250
Eaton
109684
ab € 1.299,41*
Zubehör
109686 - NZMH3-S400
Eaton
109686
ab € 1.296,74*
Zubehör
109687 - NZMH3-S500
Eaton
109687
ab € 1.550,19*
Zubehör
109690 - NZMC3-4-A400
Eaton
109690
ab € 1.212,48*
Zubehör
109692 - NZMC3-4-A500
Eaton
109692
ab € 1.588,59*
Zubehör
109693 - NZMC3-4-A500/320
Eaton
109693
ab € 1.583,72*
Zubehör
109694 - NZMN3-4-A320
Eaton
109694
ab € 1.285,10*
Zubehör
109695 - NZMN3-4-A320/200
Eaton
109695
ab € 1.362,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen