Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter X160 4P 160A HCA161H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter X160 4P 160A HCA161H
Lasttrennschalter X160 4P 160A HCA161H
Artikel-Nr.:
     3517A-75237679
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HCA161H
EAN/GTIN:
     3250613136666
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Lasttrennschalter X160 4P 160A HCA161H

Lasttrennschalter h3 x160 4 polig 160A CTC. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
220..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 196,51*
€ 224,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,48*
€ 226,97*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,32*
€ 232,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,01*
€ 237,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,07*
€ 244,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 42,89*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 42,74*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 38,91*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,76*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,37*
Zubehör
Hager
HXA030H
ab € 15,40*
Zubehör
Hager
HYA006H
ab € 17,33*
Zubehör
Hager
HYA013H
ab € 25,32*
Zubehör
Hager
HYA024H
ab € 25,23*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,52*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.