Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75238650 Herst.-Nr.: 3RT29261BB00 EAN/GTIN: 4011209779310 |
| |
|
| | |
| Überspannungsbegrenzer 24-48VAC24-70VDC 3RT2926-1BB00 Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.2 Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen eingesteckt werden.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Funktion: | Varistor | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24..48 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24..48 V | Betriebsspannung bei DC: | 24..70 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,89* | € 6,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,48* | € 7,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,97* | € 8,22* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,94* | € 8,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,37* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|