Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungstrennschalter 3-polig630A 33370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungstrennschalter 3-polig630A 33370
Leistungstrennschalter 3-polig630A 33370
Artikel-Nr.:
     3517A-75241538
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33370
EAN/GTIN:
     3303430333708
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Leistungstrennschalter 3-polig630A 33370

Dies ist ein Compact NS630b-1600, 630A, 50kA@415 VAC, 3-poliger Grundrahmen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Verlustleistung:
57 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.876,37*
€ 2.035,95*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.880,17*
€ 2.041,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.125,94*
€ 2.294,91*
Frei Haus
ab € 2.178,46*
€ 2.343,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.167,53*
€ 2.391,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,91*
€ 2.730,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.269,30*
€ 2.700,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.189,25*
€ 2.605,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.147,29*
€ 2.555,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.125,94*
€ 2.529,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.