Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor ind. ringförmig RJ21-E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor ind. ringförmig RJ21-E2
Sensor ind. ringförmig RJ21-E2
Artikel-Nr.:
     3517A-75252121
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     013004
EAN/GTIN:
     4050143000586
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor ind. ringförmig RJ21-E2

Innendurchmesser: 21 mm, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Schaltabstand:
21 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 163,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,68*
€ 164,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,36*
€ 164,96*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,25*
€ 165,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 149,89*
€ 166,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.