Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb für BG2 NZM3-XR24-30DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-75256245
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259854
EAN/GTIN:
     4015082598549
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
Stoßrelais

Fernantrieb für BG2 NZM3-XR24-30DC

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für das Schalten von Leistungsschaltern und Lasttrennschaltern aus der Ferne. Ein- Ausschalten und Rücksetzen durch Dauer- oder Impulskontakt.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,28*
€ 770,66*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 707,42*
€ 776,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 746,90*
€ 813,03*
€ 5,95*
ab € 764,09*
€ 836,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 774,95*
€ 845,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,03*
€ 967,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,79*
€ 960,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,10*
€ 933,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,96*
€ 912,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,90*
€ 888,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102687
ab € 817,92*
Zubehör
Eaton
109665
ab € 928,10*
Zubehör
Eaton
109666
ab € 935,11*
Zubehör
Eaton
109667
ab € 1.149,86*
Zubehör
Eaton
109673
ab € 1.279,33*
Zubehör
Eaton
109677
ab € 992,95*
Zubehör
Eaton
109678
ab € 944,49*
Zubehör
Eaton
109682
ab € 992,75*
Zubehör
Eaton
109684
ab € 1.297,05*
Zubehör
Eaton
109686
ab € 1.301,44*
Zubehör
Eaton
109687
ab € 1.548,50*
Zubehör
Eaton
109690
ab € 1.212,18*
Zubehör
Eaton
109692
ab € 1.583,84*
Zubehör
Eaton
109693
ab € 1.587,50*
Zubehör
Eaton
109694
ab € 1.287,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.