Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsrelais 3AC50-400Hz AA9943.11/001 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75294124
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0038648
EAN/GTIN:
     4030641386481
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Unterspannungsrelais 3AC50-400Hz AA9943.11/001 400V

Nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303, arithmetische Mittelwertmessung, Ansprech- und Rückfallwert einstellbar, Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall nicht aktiviert), LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung, oberwellenunempfindlich,
geeignet für Netze von 50 ... 400 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
195,5..440 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ansprechwert Spannung:
195,5..440 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,11*
€ 209,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,48*
€ 211,97*
Frei Haus
ab € 182,86*
€ 218,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,24*
€ 224,86*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,85*
€ 236,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.