Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernpoti für 87.02...10kOhm 087.02.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-75297097
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     087022
EAN/GTIN:
     8012823216300
Suchbegriffe:
Industrierelais
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Fernpoti für 87.02...10kOhm 087.02.2

Einbaupotentiometer, 22,5 mm, 10 kOhm, komplett mit Drehknopf, 10-er Skala und Schraubanschlüssen, Fernpotentiometer passend zu 87.02.0.240.0000, Schutzart IP 66
Weitere Informationen:
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0,25 W
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,61*
€ 46,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,99*
€ 46,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,23*
€ 46,80*
€ 5,95*
ab € 36,22*
€ 46,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,65*
€ 48,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.