Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M30x1 sn=10mm,pnp,b,10-36V IB300150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M30x1 sn=10mm,pnp,b,10-36V IB300150
Sensor,ind.,M30x1 sn=10mm,pnp,b,10-36V IB300150
Artikel-Nr.:
     3517A-75299841
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB300150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M30x1 sn=10mm,pnp,b,10-36V IB300150

Sensor Induktiv, M30x1,5 70lang, bündig, Sn: 10, 10-35V DC, 0-180°C, PNP NO, Kabel 2m Silikon, IP65, VA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,11*
€ 295,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,01*
€ 296,16*
Frei Haus
ab € 247,89*
€ 298,53*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,86*
€ 301,34*
€ 6,90*
ab € 276,31*
€ 330,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,55*
€ 351,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.