Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktormodul 6A SA/M2.6.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktormodul 6A SA/M2.6.1
Schaltaktormodul 6A SA/M2.6.1
Artikel-Nr.:
     3517A-75301550
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110002R0011
EAN/GTIN:
     4016779583145
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren abb

Schaltaktormodul 6A SA/M2.6.1

Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es schaltet mit zwei Relais Stromstärken bis 16 A. Der maximale Dauerstrom beträgt 6 A. Umfangreiche Funktionen, z.B. Logik, Zeitfunktionen, Schwellwert, Szenen, Zwangsführung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 6a
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,09*
€ 68,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,84*
€ 70,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,95*
€ 70,95*
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 73,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,37*
€ 75,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.