Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktormodul SA/M2.6.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3044250
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110002R0011
EAN/GTIN:
     4016779583145
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren abb
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es schaltet mit zwei Relais Stromstärken bis 16 A. Der maximale Dauerstrom beträgt 6 A. Umfangreiche Funktionen, z.B. Logik, Zeitfunktionen, Schwellwert, Szenen, Zwangsführung. Montageart: Einbauinstallation, Bemessungsstrom: 6 A, Ausgangsleistung: 1380 W, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 1380 W, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 2, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Max. Schaltstrom: 6 A, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: true, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP54, mit LED-Anzeige: false, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
SA/M2.6.1
Ident Code:
2CDG110002R0011
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 6a, Funkbus-Aktor, EIB- Schaltaktor, Powernet- Schaltaktor, Zwischenstecker- Schaltaktor, Funk- Schaltaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,09*
€ 68,49*
€ 5,46*
ab € 54,84*
€ 70,80*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,95*
€ 70,95*
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 73,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,37*
€ 75,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.