Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 10 sw Ri.100 Gummiaderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NSGAFÖU 10 sw Ri.100 Gummiaderleitung
NSGAFÖU 10 sw Ri.100 Gummiaderleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-75678319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NSGAFÖU 10 sw Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
MC4 Verbindungsleitung

NSGAFÖU 10 sw Ri.100 Gummiaderleitung

Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen. Kurzschlußfeste Leitung.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
LWL-Elemente:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9503*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,4003*
€ 2,85636
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,3803*
€ 2,83256
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,2703*
€ 2,70166
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,1903*
€ 2,60646
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,9503*
€ 2,32086
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.