Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG RD 0106104/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-75693088
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0106104/100
EAN/GTIN:
     4044774693620
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG RD 0106104/100

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 14/19AWG RD 100 M
Einzelader
1X14 AWG
19
rot
U0/U: 300/500 V
PTFE
-190°C - 260°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung
Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Größe:
14
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,455*
€ 3,065*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,45815*
€ 3,07815*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,87*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 6,39*
6 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 728,08*
€ 820,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,065*
€ 3,64735
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,455*
€ 2,92145
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 306,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.