Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter ComPacT NS1250 4P 1250A 690V C125S4WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter ComPacT NS1250 4P 1250A 690V C125S4WM
Artikel-Nr.:
     3517A-75760598
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C125S4WM
EAN/GTIN:
     3606482238589
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter 4 polig

Lasttrennschalter ComPacT NS1250 4P 1250A 690V C125S4WM

Der ComPacT NS1250NA ist ein 4-poliger Lasttrennschalter. Er wird zum Steuern und Trennen von Stromkreisen verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
220..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.659,52*
€ 2.890,94*
Frei Haus
ab € 2.681,34*
€ 2.918,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.890,94*
€ 3.440,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.853,63*
€ 3.395,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.743,78*
€ 3.265,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.689,95*
€ 3.201,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.659,52*
€ 3.164,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.