Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPacT NS630bL 3P 630A 150kA C063L3WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPacT NS630bL 3P 630A 150kA C063L3WM
Artikel-Nr.:
     3517A-75769345
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C063L3WM
EAN/GTIN:
     3606482238169
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

ComPacT NS630bL 3P 630A 150kA C063L3WM

Dies ist ein ComPacT NS630b-1600, 630A, 150kA@415 VAC, 3-poliger Grundrahmen. Die neue Generation des ComPacT NS bietet die gleichen Leistungen und verfügt über eine neue transparente Frontabdeckung für die Sichtbarkeit der Hilfsgeräte und einen neuen Kippschalter mit ergonomischer Bedienung und optionalem LED-Auslösestatus. Es ist möglich, den neuen drahtlosen Hilfskontakt OF/SD als Option in das ZigBee-Kommunikationsprotokoll aufzunehmen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Verlustleistung:
102 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.837,48*
€ 1.983,00*
Frei Haus
ab € 1.864,23*
€ 2.001,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.983,00*
€ 2.359,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.947,21*
€ 2.317,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.875,64*
€ 2.232,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,79*
€ 2.203,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.837,48*
€ 2.186,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
C20WM
ab € 587,71*
Ähnlich
Schneider Electric
C50WM
ab € 671,99*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13425
ab € 35,95*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13291
ab € 187,12*
Ähnlich
Schneider Electric
R9H13283
ab € 136,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.