Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring M25 FD-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsring M25 FD-M25
Dichtungsring M25 FD-M25
Artikel-Nr.:
     3517A-75853297
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     FD-M25
EAN/GTIN:
     4024092116964
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Dichtungsring M25 FD-M25

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
29,5 mm
Innendurchmesser:
23,2 mm
Stärke:
1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0847*
€ 0,1222*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1335*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1457*
€ 0,2007*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,1233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.