Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse orange, isoliert 182199


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 182199 Elektrischer Kontakt
Cimco 182199 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517A-75882212
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182199
EAN/GTIN:
     4021103821992
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²

Aderendhülse orange, isoliert 182199

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt 0,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 10 mm
Gesamtlänge L1: 16 mm
D1: 1
S1: 0,15, S2: 0,25
D2: 2,6
Isolationsfarbe: orange, Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
16 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,247*
€ 1,877*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,95*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,354*
€ 2,024*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,575*
€ 2,365*
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,638*
€ 2,458*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 99,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.