Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5mm² isoliert orange Farbreihe 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1754112
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182199
EAN/GTIN:
     4021103821992
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2 Technische Daten• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600• Oberfläche: galvanisch verzinnt• Isolation Polypropylen• Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C• Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung Länge ohne Ioslation L2 10, Gesamtlänge L1 16, D1 1, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 2, 6, Gewicht per 100 Stück 0, 01 Farbe: orange, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 16 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
182199
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,247*
€ 1,877*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,95*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,354*
€ 2,024*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,575*
€ 2,365*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,638*
€ 2,458*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,458*
€ 2,92502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,318*
€ 2,75842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,248*
€ 2,67512
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,828*
€ 2,17532
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 99,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.