Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstück 15mm ZW 15 RS OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-75900889
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0119860000
EAN/GTIN:
     4008190049898
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse

Zwischenstück 15mm ZW 15 RS OR

Elektronikgehäuse in Profilform zum aufrasten auf eine Tragschiene.
Weitere Informationen:
Gehäuseart:
offen
Gehäuse anreihbar:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 0,5455*
€ 0,7755*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,54729*
€ 0,77729*
11 Tage
unbekannt
20
€ 75,00*
ab € 0,5743*
€ 0,8143*
20
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,82*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,582*
€ 0,822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7755*
€ 0,92285
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,7655*
€ 0,91095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7155*
€ 0,85145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6755*
€ 0,80385
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6455*
€ 0,76815
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,5455*
€ 0,64915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.