Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-GMP-GL-M-40X1,5- RAL-9005-BK GMP-GL-M40x1,5BK9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-GMP-GL-M-40X1,5- RAL-9005-BK GMP-GL-M40x1,5BK9005
SKINTOP-GMP-GL-M-40X1,5- RAL-9005-BK GMP-GL-M40x1,5BK9005
Artikel-Nr.:
     3517A-75939779
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119150
EAN/GTIN:
     4044773165098
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m40

SKINTOP-GMP-GL-M-40X1,5- RAL-9005-BK GMP-GL-M40x1,5BK9005

Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M 40X1.5 RAL 9005 BK
Gegenmutter
M 40
Schlüsselweite: 50mm
schwarz
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Ausführungen in schwarz sind UV-beständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet
Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)
Gute Öl- und chemische Beständigkeit
Nutzen: Auflagefläche begünstigt einfache Montage mittels Gabelschlüssel und schützt ein Gehäuse gleichzeitig vor Verkratzen
Selbstverlöschend gemäß UL94 V-2 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe)
Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum (nur gültig in Kombination mit einer UL-zugelassenen SKINTOP® Kabelverschraubung aus Kunststoff)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m40
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6462*
€ 0,9122*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6635*
€ 0,9135*
5 Tage
250
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6627*
€ 0,9358*
1 Tag
63
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,6491*
€ 0,9891*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,0688*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119003
ab € 0,0674*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,0815*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119013
ab € 0,0803*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09811*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119023
ab € 0,0961*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,2741*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119043
ab € 0,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119053
ab € 0,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119060
ab € 0,9801*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119063
ab € 0,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119070
ab € 1,102*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119073
ab € 1,1234*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.