Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-MR-PG-36/16 MR Pg36/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-MR-PG-36/16 MR Pg36/16
SKINDICHT-MR-PG-36/16 MR Pg36/16
Artikel-Nr.:
     3517A-75939831
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003910
EAN/GTIN:
     4044773437942
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

SKINDICHT-MR-PG-36/16 MR Pg36/16

Reduzierung SKINDICHT® MR PG 36/16
Reduzierung
Innengewinde: PG 16
Außengewinde: PG 36
Messing vernickelt

Anwendungsgebiete: Gehäuse
Geräte
Maschinen
Nutzen: Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
36
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,4232*
€ 13,7932*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 14,13*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,0375*
€ 14,8812*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 16,23*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,52929*
€ 21,98929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,7932*
€ 16,41391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4232*
€ 13,59361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 344,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.