Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm ger SKINDICHTMRPG36/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-MR-PG-36/16 MR Pg36/16
SKINDICHT-MR-PG-36/16 MR Pg36/16
Artikel-Nr.:
     262-F113E52
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003910
EAN/GTIN:
     4044773437942
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm ger SKINDICHTMRPG36/16
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-60 - 200 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, pg36 kabelverschraubung metall, messing doppelnippel, kabelverschraubung lapp kabel, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 11,4132*
€ 13,8132*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 12,0575*
€ 14,8712*
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 15,14*
25
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 20,96*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 18,62929*
€ 21,89929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 21,89929*
€ 26,06016
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62929*
€ 22,16886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 547,48225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062166
ab € 1,16*
Ähnlich
Wiska
10062168
ab € 2,02*
Ähnlich
Wiska
10062171
ab € 4,03*
Ähnlich
Wiska
10062172
ab € 2,97*
Ähnlich
Wiska
10062173
ab € 2,03*
Ähnlich
Wiska
10062176
ab € 3,80*
Ähnlich
Wiska
10062178
ab € 8,54*
Ähnlich
Wiska
10062180
ab € 9,69*
Ähnlich
Wiska
10062182
ab € 23,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003920
ab € 5,6383*
Ähnlich
Wiska
10062162
ab € 0,6315*
Ähnlich
Wiska
10062164
ab € 0,7508*
Ähnlich
Wiska
10062169
ab € 0,6856*
Ähnlich
Wiska
10062170
ab € 0,4234*
Ähnlich
Wiska
10062167
ab € 1,2419*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.