Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel D-MSBV 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel D-MSBV 2,5
Deckel D-MSBV 2,5
Artikel-Nr.:
     3517A-75943197
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3251018
EAN/GTIN:
     4046356166454
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Deckel D-MSBV 2,5

Abschlussdeckel, Länge: 32 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 20 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
4 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0891*
€ 0,1294*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0952*
€ 0,1375*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0991*
€ 0,1429*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,147*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1011*
€ 0,1475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.