Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW N MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW N MP
Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW N MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75952107
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648001663
EAN/GTIN:
     4008190139568
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW N MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,4..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
2..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0272*
€ 0,0424*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03057*
€ 0,04747*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0528*
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03615*
€ 0,05445*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0371*
€ 0,0559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,05445*
€ 0,0648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05065*
€ 0,06027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04865*
€ 0,05789
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03615*
€ 0,04302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.