Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 3.5 BLZF 3.5/6 SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder Raster 3.5 BLZF 3.5/6 SN OR
LP Verbinder Raster 3.5 BLZF 3.5/6 SN OR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75967256
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1690230000
EAN/GTIN:
     4008190328726
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

LP Verbinder Raster 3.5 BLZF 3.5/6 SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,1124*
€ 3,5824*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1764*
€ 3,6464*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1925*
€ 3,6562*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2626*
€ 3,7226*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,32319*
€ 3,78319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7226*
€ 4,42989
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2626*
€ 3,88249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1627820000
ab € 0,7782*
Zubehör
Weidmüller
1629680000
ab € 0,713*
Zubehör
Weidmüller
1693430000
ab € 0,2253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.