Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder 2m lang mit Fahne 313/2R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staberder 2m lang mit Fahne 313/2R2
Staberder 2m lang mit Fahne 313/2R2
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-75986769
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     313/2R2
EAN/GTIN:
     4011126030945
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
staberder 2m

Staberder 2m lang mit Fahne 313/2R2

Staberder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), Kreuzprofil mit angeschweißter Rundeisenfahne. Abmessungenen (ca. Maße) Kreuzprofil H x B x t : 50 x 50 x 3 mm Lochung Kreuzprofil : 2 x Ø 11 mm Abmessungenen (ca. Maß) Rundeisenfahne : Ø 10 mm Länge Kreuzprofil (ca. Maß) : 2000 mm Länge Rundeisenfahne (ca. Maß) : 2000 mm Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Durchmesser:
11 mm
Kreuzprofil:
ja
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: staberder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,54*
€ 78,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,6389*
€ 78,5389*
€ 5,95*
ab € 83,07906*
€ 106,20906*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 45,65334*
Ähnlich
HKL
ab € 74,2147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.