Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichschiene o. Abdeckung CU PAS I 6AP M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75987082
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     472207
EAN/GTIN:
     4013364090927
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichschiene o. Abdeckung CU PAS I 6AP M10

Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mit Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10, UV-stabilisiert und halogenfrei. Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (Selbstlockern der Schrauben gesichert).
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
295 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
6
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kupferschiene 40x4mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 43,30*
€ 43,30*
€ 4,00*
ab € 40,41*
€ 52,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,46*
€ 52,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,88*
€ 53,50*
Frei Haus
ab € 41,65*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
472289
ab € 17,07*
Zubehör
Dehn
472299
ab € 20,73*
Zubehör
Dehn
472279
ab € 14,96*
Zubehör
Dehn
472269
ab € 16,48*
Zubehör
Dehn
472202
ab € 5,05*
Zubehör
Dehn
472201
ab € 1,85*
Zubehör
Dehn
472210
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.