Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator Funk DN150 ECA 150 ipro RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76151015
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0087
EAN/GTIN:
     4012799840879
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Kleinraumventilator Funk DN150 ECA 150 ipro RC

Ausführung mit Funkempfänger: Mit integriertem Funkempfänger 868 MHz. Ein/Aus über Funkschalter DS RC oder separater Steuerung RLS RC. Die zwei Drehzahlen können entweder am Funkschalter oder an der Steuerung ausgewählt werden. Nicht drehzahlsteuerbar. Funkgesteuerter Ventilator für das Abluftsystem MAICOsmart, mit eingebautem Funkempfänger 868 MHz, auf EnOcean Technologie basierend.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
250 m³/h
Schutzart (IP):
IPX5
Nennweite:
150 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,78*
€ 378,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 322,10*
€ 383,86*
Frei Haus
ab € 325,13*
€ 387,67*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,13*
€ 390,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 332,71*
€ 396,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,86*
€ 456,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,06*
€ 428,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0832
ab € 136,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 127,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,73*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0251
ab € 21,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0849
ab € 285,50*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 120,22*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 130,50*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 149,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.