Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptlastschalter 25kA,80A,4P S754DR-E80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S754DR-E80 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S754DR-E80 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S754DR-E80 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S754DR-E80 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     3517A-76154273
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDH784010R0802
EAN/GTIN:
     4016779879842
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
SH Schalter

Hauptlastschalter 25kA,80A,4P S754DR-E80

Die S750DR in 80 und 100A sind selektive Haupt-Leitungsschutzschalter (SHSchalter) VDE zertifiziert nach IEC / EN 60947-2 und werden als Gruppen- oder Vorsicherungsautomat anstelle von NH-Sicherungen oder anderen Überstrom-Schutzorganen in Hauptverteilungen oder Schaltanlagen eingesetzt. Sie bieten eine vollständige Selektivität für vor und nachgeschaltete Schutzvorrichtungen aufgrund der einzigartigen Energiebegrenzung im Fehlerfall.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 463,56*
€ 538,86*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,69*
€ 539,45*
Frei Haus
ab € 466,26*
€ 544,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 491,64*
€ 571,66*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 506,11*
€ 588,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,86*
€ 641,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,16*
€ 635,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,62*
€ 605,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,56*
€ 587,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,56*
€ 551,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.