| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76156697 Herst.-Nr.: 0093.0875 EAN/GTIN: 4012799938750 |
| |
|
| | |
| Ersatzluftfilter f.TFE 10-5/16-5 2xF5 RF 10/16-5 Ersatzfilter für Luftfilter TFE. RF ...-5: Ersatzfilter für TFE...-5. RF ...-7: Ersatzfilter für TFE...-7.Artikel: RF 10/16-5, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,31 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,6 kg, Filterklasse: ISO ePM10 60 % (F5), Nennweite in mm: 100-160, Breite: 288 mm, Höhe: 288 mm, Tiefe: 28 mm, Breite mit Verpackung: 288 mm, Höhe mit Verpackung: 288 mm, Tiefe mit Verpackung: 28 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 288 mm | Höhe: | 288 mm | Tiefe: | 28 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,62* | € 137,80* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,03* | € 140,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 114,28* | € 142,61* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 114,24* | € 143,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,98* | € 147,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|