Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator HSW 250/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Helios Axial-Hochleistungsventilator
Artikel-Nr.:
     3517A-76158351
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00140
EAN/GTIN:
     4010184001409
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Ventilator HSW 250/4

Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, glatte Enden, direkt angetrieben. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, mit zwei am Umfang verlaufenden Versteifungssicken und Schutzgitter aus Kunststoff. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-30..40 °C
Volumenstrom:
930 m³/h
Drehzahl:
1300 1/min
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 383,39*
€ 451,86*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 387,85*
€ 456,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 391,15*
€ 461,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 398,52*
€ 469,74*
Frei Haus
ab € 401,02*
€ 474,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,74*
€ 558,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,26*
€ 533,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,17*
€ 515,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,52*
€ 474,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
07502
ab € 282,22*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
07503
ab € 435,32*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00141
ab € 625,27*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00139
ab € 415,81*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00143
ab € 577,53*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00142
ab € 571,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.