Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Bit PZ3x50 7042T903(VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Bit PZ3x50 7042T903(VE5)
T-Bit PZ3x50 7042T903(VE5)
Artikel-Nr.:
     3517A-76212231
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41642
EAN/GTIN:
     4010995416423
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

T-Bit PZ3x50 7042T903(VE5)

Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in T-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank blauer Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar - mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung. Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
3 mm
Art des Kreuzkopfes:
Pozidriv PZ
Federkugelbefestigung:
nein
Zweiseitig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 15,75*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,17*
€ 15,77*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 16,77*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,77*
€ 18,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.