Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6021910 Herst.-Nr.: E6021910 EAN/GTIN: 4010995416423 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitz-Schrauberklinge 1/4" "Torsion" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet ∙Antrieb 1/4" Sechskant nach DIN 3126-C/ISO 1173 ∙ Höchste Qualität durch patentierte Wiha-Bit-Technologie mit optimierter Torsionszone ∙ Im Vergleich zu Wiha Standard-Bits mindestens 120fach längere Lebensdauer ∙ Auch für Schlag-/Impact-Schrauber einsetzbar ∙ "Bit-Finder"-Konzept mit Farbmarkierung für harten (T), weichen (Y) und universellen (TY) Schraubfall erleichtert die schnelle und richtige Bitauswahl zu jeder Anwendung ∙ Farbmarkierung mit UV-fluoreszierender Beschichtung zum leichten Wiederfinden auch im Dunkeln Anwendung: Für Kreuzschlitzschrauben "Pozidriv" (PZ) Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Größe: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit pz3 1/4, bit satz, wiha bit-satz, Bits, Schraubendreher-Klingen, Schraubendreherklingen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,80* | € 15,75* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,17* | € 15,77* | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,73* | € 16,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 12,77* | € 18,12* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,23* | € 19,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|