Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY-STRIP-INKL.- O-KASSETTE 61735807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für PVC-Drähte, 4,0-16 mm², L 191 mm, 136 g, 61735807
Abisolierzange für PVC-Drähte, 4,0-16 mm², L 191 mm, 136 g, 61735807
Artikel-Nr.:
     3517A-76213122
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61735807
EAN/GTIN:
     4044773832365
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

EASY-STRIP-INKL.- O-KASSETTE 61735807

Abisolierwerkzeug EASY STRIP INCL. O-CARTRIDGE
Abisolierwerkzeug
Leiterquerschnitt 4mm² - 16mm²

Anwendungsgebiete: Auswechselbare Kassetten ermöglichen Bearbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher Isolationsmaterialien (zB PVC /PTFE) und Durchmesser mit nur einem Werkzeug
Für handelsübliche Kabel und Leitungen (90% aller Anwendungsfälle können ohne manuelles Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden)
Nutzen: Breiter Anwendungsbereich durch auswechselbare Abisolierkassetten
Hohe Zuverlässigkeit- für über 150000 Abisoliervorgänge getestet
Einfache Handhabung, da automatische Selbsteinstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt erfolgt
Präzise Feinjustiermöglichkeit stellt sicher, dass Isolierung (auch kleine Abmessungen) ohne Schäden an den Leitern entfernt werden können
Hohe Ergonomie duch weichen Handgriff, optimierte Griffspannweite, gewinkelten Kopf und Leichtbauweise
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
4..16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,41*
€ 139,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,19*
€ 140,39*
Frei Haus
ab € 114,26*
€ 140,52*
Frei Haus
ab € 117,45*
€ 145,35*
€ 6,90*
ab € 129,75*
€ 160,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61735806
ab € 2,49*
Zubehör
Lapp Kabel
61735802
ab € 53,18*
Zubehör
Lapp Kabel
61735801
ab € 22,85*
Zubehör
Lapp Kabel
61735803
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.