Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für PVC-Drähte, 4,0-16 mm², L 191 mm, 136 g, 61735807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für PVC-Drähte, 4,0-16 mm², L 191 mm, 136 g, 61735807
Abisolierzange für PVC-Drähte, 4,0-16 mm², L 191 mm, 136 g, 61735807
Artikel-Nr.:
     4502-30P190
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61735807
EAN/GTIN:
     4044773832365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
LAPP Abisolierzange für PVC-Drähte, 4,0-16 mm², L 191 mm, 136 g, 61735807
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
PVC-Drähte
Länge:
191 mm
Leiterquerschnitt:
4,0-16 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rundschnittmesser, abisolierzange 16mm², abisolierzange, lapp zubehör abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,41*
€ 139,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,19*
€ 140,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 114,26*
€ 140,52*
Frei Haus
ab € 117,45*
€ 145,35*
€ 6,90*
ab € 129,75*
€ 160,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61735806
ab € 2,49*
Zubehör
Lapp Kabel
61735802
ab € 53,18*
Zubehör
Lapp Kabel
61735801
ab € 22,85*
Zubehör
Lapp Kabel
61735803
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.