Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 6003 Joker 15 Pedal 05020221001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel 6003 Joker 15 Pedal 05020221001
Ringmaulschlüssel 6003 Joker 15 Pedal 05020221001
Artikel-Nr.:
     3517A-76241202
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020221001
EAN/GTIN:
     4013288220677
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Ringmaulschlüssel 6003 Joker 15 Pedal 05020221001

Besonders geeignet für enge Bauräume, Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs, Der geringe Rückholwinkel im Maul "
packt"
die Schraube alle 15°, Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite, Joker 6003 Pedal Gr. 15 mit flachem Maul für Montage und Demontage von Pedalen, Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen, Der extradünne Pedalschlüssel 6003 Joker Pedal ist ideal für enge Bauräume.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Maulseite:
15 mm
Schlüsselweite Ringseite:
15 mm
Kopfbreite Maulseite:
32 mm
Kopfbreite Ringseite:
22 mm
Kopfhöhe Maulseite:
4,5 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8,5 mm
Länge:
174 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Gekröpft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 14,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 14,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,09*
€ 16,40*
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 16,40*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.