Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schleifer
>
Betonschleifer
>
Artikel
Diamantschleifmaschine BDS125 #67868
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-76264901
Hersteller:
Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
67868
EAN/GTIN:
4046382678686
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Diamantschleifmaschine BDS125 #67868
Diamantschleifmaschine zum Reinigen und Glätten harter Oberflächen. Lieferumfang inklusive Gleitblech spezial für ecknahes Arbeiten
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1600 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Leerlaufdrehzahl:
8500 1/min
Frästiefe:
7 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
435 mm
Breite:
311 mm
Höhe:
235 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Mauerschlitzer
,
Mauerschlitzfräse
,
mauernutfräse 125 mm
,
mauernutfräse
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 693,79*
€ 791,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 706,95*
€ 798,59*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 704,35*
€ 798,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,57*
€ 941,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,40*
€ 919,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,31*
€ 860,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,24*
€ 846,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,79*
€ 825,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamantschleifteller 125mm 7268
Maschinenfabrik Otto Baier
7268
ab € 65,74*
Zubehör
Diamantschleifteller 67918
Maschinenfabrik Otto Baier
67918
ab € 113,46*
Zubehör
Nass-Trockensauger 1380W 30l 1380W 4mm 254mbar 74ls Ø4000mm 12,5kg 9250
Baier
9250
ab € 544,12*
Zubehör
Trocken- Nasssauger, BSS 606L, 230V/1380W
Baier
BSS 606L
ab € 398,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen