Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SC/APC Stecker-Stecker 2m OSCAPC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel SC/APC Stecker-Stecker 2m OSCAPC2
Patchkabel SC/APC Stecker-Stecker 2m OSCAPC2
Artikel-Nr.:
     3517A-76466629
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     232602
EAN/GTIN:
     8424450185902
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Patchkabel SC/APC Stecker-Stecker 2m OSCAPC2

Mit dem Patchkabel werden Bauteile eines Netzwerks über Single-Mode Glasfaserkabel verbunden. Da die Kabel mit SC/APC-Anschlüssen bestückt sind, können diese auch in T.0X Kopfstationen (1550nm) eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0,9 mm
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,30*
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,12*
€ 4,71*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 3,26*
€ 4,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.