Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Gegenring M16 GHG 960 1941 R0032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Gegenring M16 GHG 960 1941 R0032
Ex-Gegenring M16 GHG 960 1941 R0032
Artikel-Nr.:
     3517A-76504554
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601941R0032
EAN/GTIN:
     4250217402494
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Leitungseinführung
gegenmutter pa m16

Ex-Gegenring M16 GHG 960 1941 R0032

Ex-e Kontermutter PolyamidM16, Gewindelänge 5 mm,Temp. -20 °C bis 40 °C,Bestelleinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,031*
€ 1,481*
31 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,54*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,58*
2 Tage
511
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,60*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,341*
€ 1,59579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,281*
€ 1,52439
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,211*
€ 1,44109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.