Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 32A7p6h400V, IP67 VN 9591


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose 32A7p6h400V, IP67 VN 9591
Wanddose 32A7p6h400V, IP67 VN 9591
Artikel-Nr.:
     3517A-76566791
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9591
EAN/GTIN:
     4015394281320
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose 32A7p6h400V, IP67 VN 9591

32A7P 6h400V Wanddose IP67 HW/VN mit 2-Punkt Aussenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
7
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 289,06*
€ 339,34*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 305,59*
€ 359,70*
1
Frei Haus
ab € 309,01*
€ 363,13*
1
€ 5,95*
ab € 325,95*
€ 380,93*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 346,45*
€ 381,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,70*
€ 428,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,71*
€ 424,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,59*
€ 363,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.