Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 32A7p6h400V, IP67 VN 9591


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose 32A7p6h400V, IP67 VN 9591
Wanddose 32A7p6h400V, IP67 VN 9591
Artikel-Nr.:
     6012B-76566791
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9591
EAN/GTIN:
     4015394281320
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose 32A7p6h400V, IP67 VN 9591

32A7P 6h400V Wanddose IP67 HW/VN mit 2-Punkt Aussenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
7
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 288,68*
€ 340,24*
1
Frei Haus
ab € 306,76*
€ 359,97*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 310,32*
€ 363,35*
1
€ 5,95*
ab € 325,87*
€ 380,83*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 347,48*
€ 381,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,35*
€ 432,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,32*
€ 406,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.