Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt Einbau, ws MK 1033/713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkontakt Einbau, ws MK 1033/713
Magnetkontakt Einbau, ws MK 1033/713
Artikel-Nr.:
     3517A-76754287
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1033/713
EAN/GTIN:
     8021156031009
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
DLR-Relais
Reed-Relais

Magnetkontakt Einbau, ws MK 1033/713

Der Magnetkontakt ist für den Einsatz mit Alarmzentralen geeignet. Die Montage erfolgt im Rahmen von Fenster oder Türen. Der Magnet wird in den zu öffnenden Teil eingebaut. Das Eingebaute Reed-Relais zieht bei der Annäherung eines Magneten an. Das Ge
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0,3 m
Farbe:
weiß
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Breite des Sensors:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,44*
€ 6,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 7,00*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,92*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.