Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Installationskabel 4x24 AWG, 300m KAB422/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76763197
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35776
EAN/GTIN:
     4015162357769
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
bus-kabel

Bus-Installationskabel 4x24 AWG, 300m KAB422/300

Bus-Installationskabel, für eine einfache Installation, da die Farben der Adern mit denen der Klemmen im System übereinstimmen. Die Längenangabe ist in 1-Meter-Abständen auf dem Kabel angebracht. 4x 24 AWG (0,2mm², max. Widerstand bei 20°C: 97 Ohm/km). Farbe (Mantel): weiß. Außendurchmesser ca. 4mm, Gesamtlänge: 300m.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,5 mm
Leiternennquerschnitt:
0,2 mm²
AWG-Größe:
24
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,23*
€ 151,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 153,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,37*
€ 157,88*
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 159,75*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,17*
€ 166,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.