Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA KAB422/300 SYSTEM 9000 Bus-In- stallationskabel 300m 4x24 35776


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0467027
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35776
EAN/GTIN:
     4015162357769
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
bus-kabel
Bus-Installationskabel, für eine einfache Installation, da die Farben der Adern mit denen der Klemmen im System übereinstimmen. Die Längenangabe ist in 1-Meter-Abständen auf dem Kabel angebracht. 4x 24 AWG (0,2mm², max. Widerstand bei 20°C: 97 Ohm/km). Farbe (Mantel): weiß. Außendurchmesser ca. 4mm, Gesamtlänge: 300m.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,23*
€ 151,16*
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 153,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,37*
€ 157,88*
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 159,75*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,17*
€ 166,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.